Atlantic Clim & Ventil - AOYG 36 LBLA5.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 10000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique max - 12.5...12.5 kW
classe énergétique refroidissement - A++
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720667
Réf. Sonepar
00015872066
Réf. Fournisseur
872066
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique max
12.5...12.5 kW
classe énergétique refroidissement
A++
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
2.44...2.44 kW
puissance absorbée nominale chauffage
2.79...2.79 kW
puissance calorifique max
14...14 kW
eER (refroidissement)
4.1
cOP (chauffage)
4.3
classe énergétique chauffage
A+
hauteur
998 mm
largeur
970 mm
profondeur
370 mm
niveau de puissance acoustique
67...67 dB(A)
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit par circuit
5 m
longueur maximale de conduit par circuit
25 m
longueur maximale totale de conduit
80 m
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
AOYG 36 LBLA5.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 10000W - 5 postes - dc inverter - mono-ventilateur compact - liaisons frigorifiques 115 m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieure en mode chaud - monophasé 230 v
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie Les multi-splits R410A de la gamme Atlantic/Fujitsu sont classés A++ en froid et A+ en chaud. La programmation hebdomadaire est disponible de série ou en option (selon modèle) pour encore plus d'économies d'énergie. Facilité d'installation Les unités extérieures de la gamme Atlantic/Fujitsu R410A disposent d'un mono-ventilateur compact permettant de faciliter son intégration. Elles disposent également de grandes longueurs de liaisons frigorifiques - jusqu'à 80 mètres. Esthétique des unités intérieures comapatibles La variété des types d’unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d’adapter l’installation aux besoins de chaque pièce. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des multi-splits R410A Atlantic/Fujitsu peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.