Atlantic Clim & Ventil - AOYG 14 KBTA2.UE - unité extérieure climatiseur bi-splits 4000W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique max - 4.6...4.6 kW
classe énergétique refroidissement - A+++
tension de raccordement - 230 V
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.97...0.97 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416088720957
Réf. Sonepar
00015872095
Réf. Fournisseur
872095
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique max
4.6...4.6 kW
classe énergétique refroidissement
A+++
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
0.97...0.97 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.95...0.95 kW
puissance calorifique max
5.5...5.5 kW
eER (refroidissement)
4.12
cOP (chauffage)
4.63
classe énergétique chauffage
A++
hauteur
542 mm
largeur
799 mm
profondeur
290 mm
niveau de puissance acoustique
60...60 dB(A)
diamètre externe de tube conduite de liquide
6.35 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration
9.525 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit par circuit
5 m
longueur maximale de conduit par circuit
20 m
longueur maximale totale de conduit
30 m
différence de hauteur maximale
15 m
type d'extension
extérieur
AOYG 14 KBTA2.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 4000W R32 - bi-splits - dc inverter - liaisons frigorifiques 30 m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - monophasé 230 v
Les Atouts de la gamme:
Économies d’énergie Les multi-splits R32 de la gamme Atlantic/Fujitsu sont classés A+++ en froid et A++ en chaud. La programmation hebdomadaire est disponible de série ou en option (selon modèle) pour encore plus d'économies d'énergie. Esthétique des unités intérieures comapatibles La variété des types d’unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d’adapter l’installation aux besoins de chaque pièce. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des multi-splits R32 Atlantic/Fujitsu peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.