Atlantic Clim & Ventil - AOYG 18 KBTA2.UE - unité extérieure climatiseur bi-splits 5000W R32

Atlantic Clim & Ventil - AOYG 18 KBTA2.UE - unité extérieure climatiseur bi-splits 5000W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique max - 5.8...5.8 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • tension de raccordement - 230 V

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 1.24...1.24 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088720964

Réf. Sonepar

00015872096

Réf. Fournisseur

872096

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique max

5.8...5.8 kW

classe énergétique refroidissement

A+++

tension de raccordement

230 V

puissance absorbée nominale refroidissement

1.24...1.24 kW

puissance absorbée nominale chauffage

1.22...1.22 kW

puissance calorifique max

7...7 kW

eER (refroidissement)

4.03

cOP (chauffage)

4.59

classe énergétique chauffage

A++

hauteur

632 mm

largeur

799 mm

profondeur

290 mm

niveau de puissance acoustique

60...60 dB(A)

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-10...46 °C

longueur minimale de conduit par circuit

5 m

longueur maximale de conduit par circuit

20 m

longueur maximale totale de conduit

30 m

différence de hauteur maximale

15 m

type d'extension

extérieur

AOYG 18 KBTA2.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 5000W R32 - bi-splits - dc inverter - liaisons frigorifiques 30 m maximum - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - monophasé 230 v

Les Atouts de la gamme:

Économies d’énergie Les multi-splits R32 de la gamme Atlantic/Fujitsu sont classés A+++ en froid et A++ en chaud. La programmation hebdomadaire est disponible de série ou en option (selon modèle) pour encore plus d'économies d'énergie. Esthétique des unités intérieures comapatibles La variété des types d’unités intérieures et des combinaisons de puissance permet d’adapter l’installation aux besoins de chaque pièce. Confort toutes saisons La plage de fonctionnement des multi-splits R32 Atlantic/Fujitsu peut aller jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.