Atlantic Clim & Ventil - AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi 5 postes 9500W R32

Atlantic Clim & Ventil - AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi 5 postes 9500W R32

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 2.5...2.5 kW

  • puissance absorbée nominale chauffage - 2.36...2.36 kW

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088721299

Réf. Sonepar

00015872129

Réf. Fournisseur

872129

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

9.5...9.5 kW

classe énergétique refroidissement

A+++

puissance absorbée nominale refroidissement

2.5...2.5 kW

puissance absorbée nominale chauffage

2.36...2.36 kW

puissance calorifique (nominale)

10.6...10.6 kW

eER (refroidissement)

3.8

cOP (chauffage)

4.5

SEER (refroidissement)

8.5

SCOP (chauffage)

4.6

classe énergétique chauffage

A++

hauteur

884 mm

largeur

820 mm

profondeur

315 mm

niveau de pression acoustique refroidissement

52...52 dB(A)

niveau de puissance acoustique

65...65 dB(A)

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

5 m

longueur maximale de conduit

25 m

différence de hauteur maximale

15 m

poids

59 kg

AOYG 36 KBTA5.UE - unité extérieure climatiseur multi-splits 9500W R32 - 5 postes - dc inverter - fonctionnement jusqu'à -15°c extérieur en mode chaud - monophasé 230 v

Les Atouts de la gamme:

Economies d'énergie Les unités extérieures multi-split au R32 sont classées A+++ en mode froid et A++ en mode chaud. Simplicité de mise en service Sur ces modèles d'unités extérieures multi-split, le tirage au vide des unités intérieures peut se faire en une seule fois ce qui permet un gain de temps considérable à la mise en service. Une gamme élargie La gamme d'unités extérieures multi-split Atlantic-Fujitsu au R32 est désormais complète : il est désormais possible d'y raccorder jusqu'à 5 unités intérieures.