Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Atlantic Clim & Ventil - ASYG 18 KMTB.UI - unite interieure climatiseur mural Takao M2 5200W R32

ACTA COMMERCE

Réf. fabricant 873230

Réf. Sonepar 00015873230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 1.39...5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 1.56...6.3 kW

  • hauteur - 280 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416088732301

Réf. Sonepar

00015873230

Réf. Fournisseur

873230

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

1.39...5 kW

puissance calorifique (nominale)

1.56...6.3 kW

hauteur

280 mm

largeur

980 mm

profondeur

240 mm

eER (refroidissement)

3.74

cOP (chauffage)

4.04

SEER (refroidissement)

7.84

SCOP (chauffage)

4.56

niveau de pression acoustique refroidissement

29...45 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

poids

12.5 kg

ASYG 18 KMTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M2 5200W R32- dc inverter - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge - compatible avec unités multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Confort toutes saisons

La gamme Takao M2 confort grandes puissances dispose d'une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext en modes chaud et froid.

Elle est également équipée d'un mode hors gel et d'un mode pleine puissance.

Économies d’énergie

Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont classés A++ en froid et A+ en chaud.

Un capteur de présence (modèles 30 et 36) détecte le mouvement d’une personne et bascule le climatiseur en mode économique en cas d’absence prolongée. Au retour de la personne, le climatiseur revient au mode initialement sélectionné.

Confort toutes saisons

La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 Grandes puissances peut aller jusqu’à -15°C ext. (mode froid et chaud).

Le mode "pleine puissance" permet d’atteindre plus rapidement la température souhaitée.

Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d’inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C.

Compatibilité multi-splits

Les muraux Takao M2 Grandes puissances sont adaptés pour des projets nécessitant des puissances élevées.

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 Grandes puissances sont compatibles multi-splits.

Confort acoustique

Ce mural se caractérise par un faible niveau sonore.

Fiche produit

PDF

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Notice

PDF

Etiquettes environnementale et sanitaires

PDF

Vidéo

Vidéo