Thermor - Thermodynamique Aeromax 5 stable 250L

SCGA

Réf. fabricant 286039

Réf. Sonepar 00018286039


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 250 l

  • raccordement d'eau - 3/4 pouce

  • tension de raccordement - 230 V

  • raccordement du circulateur - 3/4 pouce

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546332860396

Réf. Sonepar

00018286039

Réf. Fournisseur

286039

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

monobloc

capacité nominale

250 l

raccordement d'eau

3/4 pouce

tension de raccordement

230 V

raccordement du circulateur

3/4 pouce

température de l'air

-5...43 °C

consommation d'énergie en veille selon EN 16147

3.88 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint

1.8 kW

type de réfrigérant

autre

charge en fluide réfrigérant

860 g

indice de puissance selon EN 16147 (7°)

3.15

classe d'efficacité énergétique (7 °C)

A+

profil de soutirage

L

hauteur

1930 mm

largeur

600 mm

profondeur

690 mm

poids

94 kg

Thermodynamique - Aéromax 5 stable 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2

Les Atouts de l'article:

Chauffe-eau Thermodynamique sur air ambiant / gainé.Permet de faire jusqu'à 365 € d'économies Connecté en option :Pilotage avec l'application Cozytouch (prévoir un bridge) Facile à installer sur air extérieur :VM : avec gaine ventouseVS : avec gaines sur bouches orientables

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans cuve et éléments électriquesGarantie 2 ans pompe à chaleur Ecologique et économique: utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée Jusqu'à 352€ d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude Disponible en 2 formats: vertical mural et stable Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

La performance et les économies tout en 1

Etiquettes environnementale et sanitaires

PDF

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Notice

PDF

Lien fournisseur

Vidéo