Thorn - Kit d installation en plafonnier - ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX

Réf. fabricant 96635258
Réf. Sonepar 00019952867
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 62 mm
diamètre - 227 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299528674
Réf. Sonepar
00019952867
Réf. Fournisseur
96635258
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
autre
hauteur
62 mm
diamètre
227 mm
Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires ZOE Vario
Les Atouts de l'article:
Boîtier fixé en plafonnier pour les luminaires ZOE VARIO LED de d 210 mm. Compatible avec 96632687 ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40 ; 96632688 ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 ; 96635241 ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX. Corps : acier, finition blanche (RAL9003). Dimensions : d227 x 62 mm, poids : 1 kg.
Les Atouts de l'article:
Boîtier fixé en plafonnier pour les luminaires ZOE VARIO LED de d 210 mm. Compatible avec 96632687 ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40 ; 96632688 ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 ; 96635241 ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX. Corps : acier, finition blanche (RAL9003). Dimensions : d227 x 62 mm, poids : 1 kg.