Schneider Electric - Mureva Box, boite de derivation IP55 + embouts 80x80x45, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150050044
Réf. Sonepar
00020005004
Réf. Fournisseur
ENN05004
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
20 mm
section de conducteur max.
20 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
98 mm
largeur
98 mm
profondeur
51 mm
diamètre
0 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
7
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 80 x 80 x 45 mm - 7 passe-câbles Ø 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS | couvercle polypropylène | passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène
Les Atouts de l'article:
Ergonomique, la gamme Mureva Box propose des solutions innovantes en matière de boîtes de dérivation (10 dimensions, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm) En effet, elles permettent une manipulation aisée et plus rapide, grâce à un grand confort d'installation Leur système d'accrochage universel s'adapte à tous les supports en toute fiabilité Ce boitier de distribution est doté d'embouts et vous garantit une mise en œuvre rapide, ils sont conçus pour une grande simplicité d'utilisation Ces boitiers électriques permettent une connexion facile des câbles (7 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 20 mm) et une manipulation plus aisée (mode de fixation clip-on couvercle et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box (80x80x45 mm, dimensions intérieures) permet un câblage confortable, avec une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 Valeur sûre et fiable, la gamme Mureva vous promet efficacité et praticité Ce boitier de dérivation gris s'adapte partout, en toute discrétion