Schneider Electric - Mureva FIX - Instalclip pour conduits D16 et D20 mm - Gris

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 16...20 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • fermé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3295150450202

Réf. Sonepar

00020045020

Réf. Fournisseur

ENN45020

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté au diamètre du tube

16...20 mm

type de fixation

trou de vis

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

fermé

Oui

couleur

gris

convient pour des gaines de protection

Oui

traitement de la surface

autre

connectable

Non

nombre max. de tubes

1

avec pièce intercalaire

Non

Mureva Fix - Instaclip pour conduits ø 16 à 20mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces

Les Atouts de l'article:

La gamme complète Mureva Tube de Schneider Electric offre différents formats de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme Fabriqués en toute robustesse, ils facilitent la glisse et garantissent le maintien parfait des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Cet instaclip est approprié aux conduits de 16 mm et 20 mm de diamètre Il provient de la gamme Mureva Fix, complémentaire En toute simplicité, ce conduit support se fixe avec une vis ou une cheville filetée (cheville Murafix) En polyamide 6/6, cet accessoire d'installation vous garantit une finition impeccable et est idéal pour les environnements intérieurs Cet accessoire de fixation bénéficie d'un grand confort de mise en place, pour vous faciliter le quotidien