Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A60 11W 1055lm 827 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Réf. fabricant 0026682

Réf. Sonepar 00021826682


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 11...11 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288266824

Réf. Sonepar

00021826682

Réf. Fournisseur

0026682

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

11...11 W

Culot

E27

flux lumineux

1055...1055 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

96 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

180...180 °

longueur

120 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.14

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A60 11W 1055lm 827 E27

Etiquettes environnementale et sanitaires

PDF

Fiche produit

PDF