3M Electricite - Casque antibruit 3M PELTOR Serie X, reference X1A

Réf. fabricant X1A
Réf. Sonepar 00033000958
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur d'affaiblissement SNR - 27 dB
type de support - casque
couleur - vert
avec radio - Non
liaison radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046719691982
Réf. Sonepar
00033000958
Réf. Fournisseur
X1A
Réf. Commerciale
3M Electricite
valeur d'affaiblissement SNR
27 dB
type de support
casque
couleur
vert
avec radio
Non
liaison radio
Non
ajustable
Oui
matériau du casque
métal
qualité du matériau du casque
autre
classe de protection
autre
poids
0 g
force de retenue min.
0 N
taille
universel
relevable
Non
Bluetooth
Non
amortissement actif du bruit
Non
coussins interchangeables
Oui
haute visibilité (couleur)
Non
Casque Antibruit Peltor X1 Vert 27dB
Les Atouts de l'article:
Nouvelle bague permettant d’améliorer le niveau d’atténuation tout en limitant le poids du casque
Les Atouts de la gamme:
Le casque antibruit 3M™ PELTOR™ X1A constitue une protection auditive offrant un niveau d'atténuation de 27 (dB) Les casques antibruit X1A 3M™ PELTOR™ série X constituent une protection auditive de haute performance pour une utilisation contre tout bruit provenant d'une petite industrie, offrant un niveau d'atténuation de 27 (dB) . Design, confort et protection
Les Atouts de l'article:
Nouvelle bague permettant d’améliorer le niveau d’atténuation tout en limitant le poids du casque
Les Atouts de la gamme:
Le casque antibruit 3M™ PELTOR™ X1A constitue une protection auditive offrant un niveau d'atténuation de 27 (dB) Les casques antibruit X1A 3M™ PELTOR™ série X constituent une protection auditive de haute performance pour une utilisation contre tout bruit provenant d'une petite industrie, offrant un niveau d'atténuation de 27 (dB) . Design, confort et protection