Corning - Connecteur RJ45 E250FWH Categorie 6 FTP 9 points, Lot de 8 pieces (OCK6F8)

Corning - Connecteur RJ45 E250FWH Categorie 6 FTP 9 points, Lot de 8 pieces (OCK6F8)

CORNING POUYET

Réf. fabricant 1023683

Réf. Sonepar 00034289710


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - droit

  • apparent - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4059496499771

Réf. Sonepar

00034289710

Réf. Fournisseur

1023683

Réf. Commerciale

Corning

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

couleur

blanc

direction de sortie

droit

apparent

Oui

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

type de fixation

visser

composition

mécanisme seul

avec jacks/coupleurs

Non

numéro RAL

9010

type de connexion

vis

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Non

design

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

collier

avec protection contre la poussière

Non

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Non

largeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

23 mm

profondeur d'appareil

18 mm

Everon Copper Datacom Connecteur RJ45 E250FWH Catégorie 6 FTP 9 points, Lot de 8 pièces (OCK6F8)

Fiche produit

PDF