S&P - Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,995% jusque 40m2, 420m3/h, 98W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air
puissance - 98 W
adapté à une superficie jusqu'à - 40 m²
couleur - blanc
circulation d'air - 420 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893470713
Réf. Sonepar
00039347071
Réf. Fournisseur
659674
Réf. Commerciale
S&P
modèle
épurateur d´air
puissance
98 W
adapté à une superficie jusqu'à
40 m²
couleur
blanc
circulation d'air
420 m³/h
hauteur
708 mm
largeur
380 mm
profondeur
350 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Purificateur d'air robuste et silencieux. Vitesse réglable selon la surface. Flux d'air vertical. 2 niveaux de filtration F7 et H14. Application ERP et professionnels de santé. Traitement des pollens, bactéries, virus, particules fines.
Quelques mots du fabricant :
La robustesse au service de la Qualité d'Air Intérieur