S&P - Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,995% jusque 80m2, 850m3/h, 180W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air
puissance - 180 W
adapté à une superficie jusqu'à - 81 m²
couleur - blanc
circulation d'air - 850 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8445325000793
Réf. Sonepar
00039500079
Réf. Fournisseur
659677
Réf. Commerciale
S&P
modèle
épurateur d´air
puissance
180 W
adapté à une superficie jusqu'à
81 m²
couleur
blanc
circulation d'air
850 m³/h
hauteur
820 mm
largeur
520 mm
profondeur
550 mm
poids
48 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Purificateur d'air robuste à haut débit. Vitesse réglable selon la surface. Flux d'air vertical. 2 niveaux de filtration F7 et H14. Application ERP et professionnels de santé. Traitement des pollens, bactéries, virus, particules fines.
Quelques mots du fabricant :
La robustesse au service de la Qualité d'Air Intérieur