S&P - Purificateur d'air autonome CA, Filtration à 99,995% jusque 67m2, 650m3/h, 178W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air
puissance - 178 W
adapté à une superficie jusqu'à - 67 m²
couleur - blanc
circulation d'air - 700 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8445325000809
Réf. Sonepar
00039500080
Réf. Fournisseur
659678
Réf. Commerciale
S&P
modèle
épurateur d´air
puissance
178 W
adapté à une superficie jusqu'à
67 m²
couleur
blanc
circulation d'air
700 m³/h
hauteur
820 mm
largeur
520 mm
profondeur
550 mm
poids
52 kg
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Purificateur d'air robuste à haut débit. Vitesse réglable selon la surface. Flux d'air vertical. 2 niveaux de filtration F7 et H14 + filtre à charbon actif. Application ERP. Traitement des pollens, bactéries, virus, particules et odeurs.
Quelques mots du fabricant :
La robustesse au service de la Qualité d'Air Intérieur