Cooper Securite - Déclencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Déformable - IP 21

Cooper Securite - Déclencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Déformable - IP 21

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - alarme incendie (rouge)

  • système radio - Non

  • avec disque en verre - Non

  • couleur - rouge

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191303167

Réf. Sonepar

00043130316

Réf. Fournisseur

NUG30316

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de message

alarme incendie (rouge)

système radio

Non

avec disque en verre

Non

couleur

rouge

matériau

plastique

hauteur

87 mm

largeur

87 mm

profondeur

53 mm

avec couvercle en papier

Non

nombre de pôles

4

indice de protection (IP)

IP21

Déclencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Déformable - IP 21

Les Atouts de l'article:

Livré avec membrane déformable et glace, vitre pré-cassée. Livré avec clé de test et de réarmement. Possibilité d'adjoindre un clapet de protection NUG30081. Réarmement par dessous. Existe avec indicateur d’alarme intégré. Compatibles avec tous les équipements d’alarme conventionnelle NUGELEC du type 1 au type 4

Les Atouts de la gamme:

La gamme de déclencheurs manuels adressables d'Eaton vous donne la liberté de choisir entre une vitre pré-cassée ou une membrane déformable afin de faciliter sa réutilisation. Il est également livré avec une clé de réarmement qui vous permet de tester le déclencheur, de le réinitialiser ou de retirer le boîtier avant afin de remplacer la vitre pré-cassée. Quelque soit la version choisi, vous pourrez profiter de la simplicité d'utilisation.