Aldes - Kit entrée d'air autoréglable EMMA 22/30/45 m³/h - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 25 mm
longueur avant - 390 mm
couleur - blanc
capacité - 45 m³/h
matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280115687
Réf. Sonepar
00046011568
Réf. Fournisseur
11011568
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
25 mm
longueur avant
390 mm
couleur
blanc
capacité
45 m³/h
matériau
autre
forme
autre
diamètre nominal du canal de raccordement
370 mm
profondeur d'encastrement
27 mm
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Non
numéro RAL
9016
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Oui
Kit entrée d'air autoréglable EMMA blanc = entrée d'air + auvent standard - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB
Les Atouts de l'article:
Application :> Entrée d'air Autoréglable avec les débits 22, 30 et 45 m³/hDescription :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm ou (250 x 12) mm> Dimensions : 27x25x390m> Installation sur la mensuiserie> Kit EMMA: entrée d'air EMMA fourni avec auvent standard > Couleur blanche> Ailettes assure la fonction antimoustique> Aucune vis de fixation apparente> Isolement acoustique 36 dB