Aldes - Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D125 (60x200)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre de canal équivalent - 125 mm
angle du coude - 90 °
largeur nominale du conduit - 200 mm
hauteur nominale du conduit - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280239758
Réf. Sonepar
00046023975
Réf. Fournisseur
11023975
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
plastique
diamètre de canal équivalent
125 mm
angle du coude
90 °
largeur nominale du conduit
200 mm
hauteur nominale du conduit
60 mm
Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D125 (60x200), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Les Atouts de l'article:
Application :> Gamme Minigaine conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.Description :> Coude Minigaine blanc mixte vertical equivalent D125 (60x200),> Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles.> Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanche.