Delta Dore - Tycam 1100 Indoor | Caméra de sécurité intérieure connectée

Delta Dore - Tycam 1100 Indoor | Caméra de sécurité intérieure connectée

DELTA DORE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - TCP/IP

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3513140005509

Réf. Sonepar

00050000550

Réf. Fournisseur

6417006

Réf. Commerciale

Delta Dore

modèle

standard (fixe)

mode de pose

mur/plafond

transmission

TCP/IP

power over Ethernet

802.3 af (PoE)

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation

intérieur

propriété du système d'image

couleur

couleur

noir

sans fil

Non

type d'interface

Wi-Fi/WLAN

nombre de mégapixels

2

capacité de mémoire

128 Go

avec lentille

Oui

avec lampe IR

Oui

portée d'infrarouge max.

10 m

nombre d’entrées numériques

0

nombre de sorties numériques

0

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

protection contre le vandalisme

Non

avec détecteur de mouvement vidéo

Oui

champ de vue horizontal

108...108 °

champ de vue vertical

59...59 °

puissance absorbée

7 W

tension d’alimentation

100...240 V

type de tension

AC/DC

hauteur

103 mm

largeur

66 mm

profondeur

33 mm

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Excellente résolution : qualité Full HD, grand angle jusqu’à 130°, H265

Enregistrement en continu ou sur détection

Zone de détection personnalisable pour éviter les fausses alertes

Double détection par analyse de l’image vidéo et détection de chaleur

Audio bidirectionnel : fonction interphonie de la caméra via l’application Tydom

Vision nocturne renforcée et longue portée jusqu’à 10 mètres même dans l'obscurité totale

Mur vidéo : jusqu'à 8 caméras au total

Flux vidéo sécurisé et stockage local sur carte SD cryptée 16 Go incluse

Association obligatoire à une box maison connectée Delta Dore (Tydom Home, Pro, 1.0, 2.0, ...)

Bénéfices :

Simple à installer, association via QR code et technologie WPS, alimentation POE rapide et économique

Caméra à poser ou à fixer sur un mur ou au plafond

Compatible avec le système d'alarme Tyxal+