Spit - NYL 6X30 col

SPIT

Réf. fabricant 055715

Réf. Sonepar 00051055715


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 30 mm

  • adapté au diamètre de vis - 3.5...5 mm

  • profondeur de trou de foret - 40 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510557150

Réf. Sonepar

00051055715

Réf. Fournisseur

055715

Réf. Commerciale

Spit

diamètre d'alésage

6 mm

longueur

30 mm

adapté au diamètre de vis

3.5...5 mm

profondeur de trou de foret

40 mm

NYL 6X30 COL BIDON/600

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotationHaute performance : jusqu'à 80 kg dans le bétonExcellente résistance aux écarts de température: cheville 100% nylon.Description produit: Cheville 100% nylon brevetéeApplications: Petits appareillages électriquesÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de la tête: 10 mmDiamètre de perçage: 6 mmDiamètre maximal de vis: 5 mmDiamètre minimal de vis: 3.5 mmLongueur cheville (mm): 30 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante