Iboco - Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 grise à tétines IP55 960°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - autre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015892055344
Réf. Sonepar
00055005534
Réf. Fournisseur
B05534
Réf. Commerciale
Iboco
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
autre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
autre
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Oui
longueur
100 mm
largeur
100 mm
profondeur
50 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
6
type de traversée de boîtier
autre
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
750 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...60 °C
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 profondeur 50 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C
Les Atouts de l'article:
Boîte de dérivation BDD 100x100
Fond avec ailettes pour centrage du couvercle - Interférence pour maintien du couvercle avant fermeture - Colonnette pour montage profilé - Prédécoupes Ø 20 à l’arrière pour l’arrivée de gaines ou presse-étoupes - Lien imperdable hors du volume de câblage - Système de fermeture par ¼ de tour : verrou imperdable - Fixation en 1 point par vis standard TRL 6x12 sur le chemin de câble et en 2 points avec réglage d’aplomb
LES +
Rapidité et praticité de mise en oeuvre
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.