Iboco - Moulure Optima TM 34x16 1 compartiment blanche

Iboco - Moulure Optima TM 34x16 1 compartiment blanche

IBOCO

Réf. fabricant B08804

Réf. Sonepar 00055008804


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 16 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

8015892088045

Réf. Sonepar

00055008804

Réf. Fournisseur

B08804

Réf. Commerciale

Iboco

largeur

34 mm

hauteur

16 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

section transversale utile

409 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

sans

avec agrafe pour tenue de câble

Non

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

15...60 °C

Moulure Optima TM 34x16 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Certificat de marque de conformité

PDF

Profil environnemental

PDF

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Certificat de marque de conformité

PDF

Schéma

PDF

Vidéo