L'Ebenoid - Option E27 SSL AV blanc

LEBENOID

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3477870788470

Réf. Sonepar

00057078847

Réf. Fournisseur

078847

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système

100 W

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

> IK10

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

lampe fluorescente compacte

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique structuré

finition du paralume

sans

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

116 mm

diamètre externe

300 mm

Hublot Option E27 sans source lumineuse antivandale diffuseur PC (Polycarbonate) blanc, classe II, > IK10, IP44, montage en applique, puissance du système:100 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel montage 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Livré sans lampe culot E27.

Les Atouts de la gamme:

Basiques et fonctionnels, les hublots Option sont adaptés à l'éclairage intérieur et extérieur sous abris. Corps et anneaux en polypropylène et diffuseur polycarbonate. Solution de montage idéale en rénovation.