Theben - Inter astro modulaire 1c 2 modules 35 mm compatible Obelisk top 3 Bluetooth

Réf. fabricant 1700153
Réf. Sonepar 00073810121
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 220...230 V
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
type de tension d’alimentation - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468170182
Réf. Sonepar
00073810121
Réf. Fournisseur
1700153
Réf. Commerciale
Theben
nombre de canaux
1
tension d’alimentation
220...230 V
programme hebdomadaire
Oui
mode de pose
rail DIN
type de tension d’alimentation
AC
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
programme vacances
Oui
programme astronomique
Oui
temps de commutation minimal canal 1
1 min
courant de commutation nominal à 250 V CA
0.01 A
indice de protection (IP)
IP20
largeur
140 mm
hauteur
210 mm
profondeur
70 mm
Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
Les Atouts de l'article:
Horloge digitale astronomique 1 canal à programme hebdomadaire. Programmation par appli smartphone, sur PC ou directement sur l’horloge. Réglage du lieu d’installation via la sélection d’une ville ou les coordonnées (longitude / latitude, fuseau horaire). Bluetooth OBELISK top3 permet d’ajouter jusqu’à 10 autres villes (= favoris). Code PIN activable. Compteur d’heures de fonctionnement intégré. 56 emplacements mémoire et une réserve de mémoire de 10 ans. Fixation sur RAIL DIN symétrique largeur 2 modules (35 mm). Raccordement sur bornes à connexion rapide
Les Atouts de l'article:
Horloge digitale astronomique 1 canal à programme hebdomadaire. Programmation par appli smartphone, sur PC ou directement sur l’horloge. Réglage du lieu d’installation via la sélection d’une ville ou les coordonnées (longitude / latitude, fuseau horaire). Bluetooth OBELISK top3 permet d’ajouter jusqu’à 10 autres villes (= favoris). Code PIN activable. Compteur d’heures de fonctionnement intégré. 56 emplacements mémoire et une réserve de mémoire de 10 ans. Fixation sur RAIL DIN symétrique largeur 2 modules (35 mm). Raccordement sur bornes à connexion rapide