Theben - Capteur CO 2 AMUN 716 SR 0/10V + 2 relais +température+humidité
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
type de message - optique/acoustique
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension de fonctionnement - 24 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4003468710173
Réf. Sonepar
00073810129
Réf. Fournisseur
7160110
Réf. Commerciale
Theben
mode de pose
montage en saillie
type de message
optique/acoustique
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension de fonctionnement
24 V
couleur
blanc
détecte l'ammoniaque (NH3)
Non
détecte le butane (C4H10)
Non
détecte le gaz naturel
Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2)
Oui
détecte le monoxyde de carbone (CO)
Non
détecte le méthane (CH4)
Non
détecte le gaz anesthésique
Non
détecte le propane (C3H8)
Non
détecte le gaz irritant
Non
détecte d'autres types de gaz
Non
détecte des gaz asphyxiants
Oui
détecte des gaz explosifs
Non
détecte des gaz inflammables
Non
détecte des gaz toxiques
Non
hauteur
89 mm
largeur
89 mm
profondeur
31 mm
diamètre
24 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Sonde CO2 avec 2 sorties Relais pour 2 niveaux + 3 sorties 0-10 V CO² + température +Humidité relative de l'air. Alimentation 24V CA ou CC. Plage de mesure 0-5000 ppm, +5° à +40°C, 30-80% Humidité relative. 2 relais de commutation.