Theben - Projecteur LED avec detecteur theLeda S 20w blanc

Theben - Projecteur LED avec detecteur theLeda S 20w blanc

THEBEN

Réf. fabricant 1020983

Réf. Sonepar 00073810142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 770 lm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468101056

Réf. Sonepar

00073810142

Réf. Fournisseur

1020983

Réf. Commerciale

Theben

puissance du système

20 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

770 lm

indice de protection (IP)

IP55

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne à vis

flux lumineux

1680...1680 lm

puissance de lampe acceptée

10...10 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant

0...10 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

27

Degré de protection (NEMA)

4

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

50 mm

hauteur/profondeur

160 mm

longueur

167 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

section de conducteur connectable

0...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Projecteur LED 20W blanc , 2 X 840 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction maître/esclave.

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED extérieur avec détecteur de mouvement. 2 spots de 10W chacun. Spot pivotable à l’horizontale de +ou – 20° et inclinable vers le bas de 70°. Alimentation 230V 50-60Hz. 2 X 840 lm. Température couleur lumière 4000K. IRC >80. Durée de vie : L70/B10 50000 h. IK 04. Classe de protection I. IP 55. Temporisation réglable de 2 sec….30 min. Luminosité réglable : 2…200 lux . Fonction maître/esclave.