Theben - Interrupteur horaire mécanique avec réserve de marche  1 mod 1 c unip

Theben - Interrupteur horaire mécanique avec réserve de marche 1 mod 1 c unip

THEBEN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme 24 h - Non

  • programme hebdomadaire - Oui

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4003468190999

Réf. Sonepar

00073819099

Réf. Fournisseur

1900051

Réf. Commerciale

Theben

nombre de canaux

1

programme 24 h

Non

programme hebdomadaire

Oui

synchronisé avec le secteur

Non

commandé par quartz

Oui

tension d’alimentation

230...240 V

réserve de marche en heures

2

type de tension d’alimentation

AC

précision par jour

3 s

programme 60 min

Non

programme annuel

Non

temps de commutation minimal canal 1

2 min

commande manuelle

Oui

présélection de commutation

Non

Interrupteur horaire mécanique modulaire. 1 Module. Tension 230V avec réserve de marche. Programme 7 jrs. 1 contact NO 16A. Minimum de programmation 2h.

Les Atouts de l'article:

Horloge programmable analogique, 1 canal. Programme hebdomadaire avec réserve de marche. 84 segments de commutation. Piloté par quartz. Période minimale de commutation : 2 heures. Bornes à vis. Commutateur manuel à 3 positions : MARCHE permanente/AUTO/ARRÊT permanent