Energizer - Pile alcaline Max Plus C x 2 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps

ENERGIZER FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - Baby

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 7650 mAh

  • désignation IEC - LR 14

  • autre désignation - C/AM 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7638900423334

Réf. Sonepar

00112042333

Réf. Fournisseur

423334

Réf. Commerciale

Energizer

désignation des dimensions

Baby

tension nominale

1.5 V

capacité

7650 mAh

désignation IEC

LR 14

autre désignation

C/AM 2

nombre de cellules

1

modèle

alcaline au manganèse

longueur

50 mm

hauteur, borne comprise

50 mm

largeur

17 mm

diamètre

26.2 mm

utilisation dans la zone Ex

Non

poids

66.2 g

emballage

emballage blister

Pièces par paquet

2

Piles alcaline Max Plus Energizer C blister de 2 conservent leur énergie pendant 10ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores