Adee - Paraf mod T2 debro fusible integre, 2P, Isccr 25kA Uc 275V Imax 30kA sans TS

Adee - Paraf mod T2 debro fusible integre, 2P, Isccr 25kA Uc 275V Imax 30kA sans TS

ADEE

Réf. fabricant 174101

Réf. Sonepar 00162174101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3382121741015

Réf. Sonepar

00162174101

Réf. Fournisseur

174101

Réf. Commerciale

Adee

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

2

courant de décharge nominal (8/20)

10 kA

tension nominale AC

230 V

niveau de protection

1.5 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison TN

Oui

schéma de liaison TT

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20)

30 kA

tension max de régime permanent

275 V

résistance de court-circuit (Isccr)

25 kA

fusible auxiliaire intégré

Oui

taille (DIN)

2 TE

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Parafoudre type 2 modulaire débrochable bipolaire avec fusible intégré, Isccr 25kA Uc 275V Imax 30kA sans TS

Les Atouts de l'article:

Parafoudre type 2+3 bipolaire avec déconnecteur associé intégré.
Adapté à la protection de tête dans les installations tertiaire et à la protection de proximité des équipements sensibles en milieu industriel.
Compact et simple d'installation, pas de déconnecteur associé à ajouter.

Fiche produit

PDF

Notice

PDF