Gripple - 30 galets B-Lock, 1 bobine de 50 m de cable D 1,5 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 35 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5038006245250
Réf. Sonepar
00169624525
Réf. Fournisseur
PBL30B1550
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
autre
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
35 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
50 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
30 galets B-Lock, 1 bobine de 50 m de câble Ø 1,5 mm. Charge de travail : 35 kg