Somfy - Somfy Outdoor Camera Blanche avec sirène intégrée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - sans
lieu d'utilisation - extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849570736
Réf. Sonepar
00242870346
Réf. Fournisseur
1870346
Réf. Commerciale
Somfy
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
sans
lieu d'utilisation
extérieur
protocole d'image
autre
propriété du système d'image
couleur
intensité de la couleur
2048 Bit
couleur
blanc
sans fil
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
nombre de mégapixels
1080
avec lentille
Oui
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
8 m
protection contre le vandalisme
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
autre
champ de vue horizontal
130...130 °
champ de vue vertical
130...130 °
puissance absorbée
500 W
type de tension
AC
hauteur
150 mm
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Oui
Caméra de surveillance extérieure blanche pour une dissuasion maximale grâce à sa sirène intégrée. surveillez en permanence votre extérieur et soyez alerté en temps réel en cas d'intrusion.
Les Atouts de l'article:
Somfy outdoor camera est la caméra de surveillance extérieure la plus dissuasive du marché.en cas d’intrusion, l’utilisateur est immédiatement alerté sur son smartphone et une séquence vidéo de l’évènement est envoyée. il peut alors déclencher la sirène 110 db depuis son application « somfy protect ». si la caméra est raccordée à un luminaire, il s’allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion. > caractéristiques :- qualité full hd : 1080 p / 30 fps- angle / zoom : 130° - zoom x8- sirène intégrée : 110db- vision nocturne : 8m avec filtre infrarouge mécanique- audio : haut-parleur et microphone intégrés- enregistrement : clips vidéo gratuits de 10 secondes stockés 1 jour en cas de détection de mouvement. jusqu'à 7 jours d'enregistrement en continu (option)- compatible wifi : 802.11 b/g/n (2.4 ghz)- alimentation : 100-240v, 50-60hz 4a max (câble d’alimentation et prise inclus) raccordement d’un luminaire extérieur : puissance max supportée 500w (halogène) 100w (led).- application : application gratuite pour ios10 et versions supérieures, android 5 et versions supérieures.- indice de protection : ip54- température de fonctionnement : -20°/+50°- compatibilité : fonctionne de manière autonome ou en complément d'un système de sécurité one, one +, home alarme, home keeper. compatible : tahoma, amazon alexa, ifttt, google assistant, homekit non compatible avec la gamme protexiom et protexialremplace la référence 2401560