Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Lcm - FCFA 54-200 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto EZ

Lcm - FCFA 54-200 - Chemin de cables fil BS 3M Fasclic auto EZ

Réf. fabricant 082091

Réf. Sonepar 00245082091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 54 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • cloison intégrée - sans

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3599070820917

Réf. Sonepar

00245082091

Réf. Fournisseur

082091

Réf. Commerciale

Lcm

largeur

200 mm

hauteur

54 mm

forme de profilé

forme en U

modèle

connecteur intégré

cloison intégrée

sans

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

diamètre de fil

5.5 mm

longueur

3000 mm

section transversale utile

10800 mm²

connecteur sans vis

Oui

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

Chemin de câbles fils Pré-éclissé Cablofil avec bord sécurité FCFA Fasclic Auto - hauteur 54mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Fasclic auto, un gain de temps de 8% à l'installation : montage plus rapide et SANS OUTIL : en un seul click; fonction guide pour l'alignement des longueurs; - portée de 2 mètres;

Fiche produit

PDF

Profil environnemental

PDF

Vidéo