Trajectoire Eclairage - CAMUS PRO 20WIP44 4000K BLANC

Trajectoire Eclairage - CAMUS PRO 20WIP44 4000K BLANC

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133353356

Réf. Sonepar

00246003537

Réf. Fournisseur

003537

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1600 lm

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

1600...1600 lm

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

13 mm

diamètre externe

220 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

13 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

CAMUS PRO 20WIP44 4000K BLANC