Trajectoire Eclairage - DESERT 2 ORIENTABLE NOIR

Trajectoire Eclairage - DESERT 2 ORIENTABLE NOIR

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3700697290902

Réf. Sonepar

00246004538

Réf. Fournisseur

004538

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

diamètre externe

94 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

104 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

DESERT 2 ORIENTABLE NOIR