Trajectoire Eclairage - INTENSE ENC SOL LED 30W IP68

Trajectoire Eclairage - INTENSE ENC SOL LED 30W IP68

MDD SONEPAR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697293392

Réf. Sonepar

00246004624

Réf. Fournisseur

004624

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

flux lumineux utile

2000 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

couleur du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

variation LineSwitch

Non

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

puissance de lampe acceptée

30...30 W

hauteur/profondeur

270 mm

longueur

270 mm

diamètre externe

210 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

267 mm

diamètre d'encastrement

190 mm

section de conducteur

1.5 mm²

INTENSE ENC SOL LED 30W IP68