Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Trajectoire Eclairage - STORM ONE 6W-IP65-BBC-38-4000K-BLANC-DIMM

Trajectoire Eclairage - STORM ONE 6W-IP65-BBC-38-4000K-BLANC-DIMM

MDD SONEPAR

Réf. fabricant 004811

Réf. Sonepar 00246004811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de tension - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760133353875

Réf. Sonepar

00246004811

Réf. Fournisseur

004811

Réf. Commerciale

Trajectoire Eclairage

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

puissance du système

6 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux

490...490 lm

flux lumineux utile

490 lm

hauteur/profondeur

27.2 mm

diamètre externe

88 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

STORM ONE 6W-IP65-BBC-38°-4000K-BLANC-DIMM

Données des luminaires

PDF

Fiche produit

PDF

Fiche produit

PDF