Trajectoire Eclairage - Kit LED 6,5W GU10 4000K BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 450 lm
indice de protection (IP) - IP20
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697265856
Réf. Sonepar
00246005218
Réf. Fournisseur
005218
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
puissance du système
6.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
450 lm
indice de protection (IP)
IP20
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
450...450 lm
puissance de lampe acceptée
6.5...6.5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
rotatif
source lumineuse
LED interchangeable
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
variation LineSwitch
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
hauteur/profondeur
104 mm
diamètre externe
85 mm
Kit LED 6,5W GU10 4000K BLANC ORIENTABLE