Trajectoire Eclairage - PURE LED 3 UGR 19 1200X300 3000K 100LM-W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3420 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697280903
Réf. Sonepar
00246005364
Réf. Fournisseur
005364
Réf. Commerciale
Trajectoire Eclairage
flux lumineux utile
3420 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
19
Degré de protection (NEMA)
3
largeur
295 mm
longueur
1195 mm
PURE LED 3 UGR 19 1200X300 3000K 100LM-W