BLM - Barrette noire souple 960 10 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 57 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
tension assignée (Ue) - 450 V
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9006604175381
Réf. Sonepar
00770403110
Réf. Fournisseur
403110
Réf. Commerciale
BLM
courant assigné In
57 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
montage direct
tension assignée (Ue)
450 V
couleur
noir
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
10...10 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-30...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
23.4 mm
profondeur
133.8 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Barrette de connexion souple noire 10 mm² en polypropylène 960°, 450V, tenue en intensité 57A. Facilement sécable sans outil, livrée avec les vis dévissées