BLM - Boite Mini OPTIBOX IP55 90x40x36 960

BLM - Boite Mini OPTIBOX IP55 90x40x36 960

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217901186

Réf. Sonepar

00770515100

Réf. Fournisseur

515100

Réf. Commerciale

BLM

forme

rectangulaire

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

16 mm

section de conducteur max.

16 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

longueur

90 mm

largeur

40 mm

profondeur

36 mm

nombre d'entrées

10

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

matériau

plastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle de montage

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...40 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîtier de dérivation Mini OPTIBOX IP55 90x40x36mm 960°C, bi-injectée avec corps en polypropylène sans halogène et tétines en SEBS, 10 entrées de 7 à 20 mm