BLM - MULTIMAT No Air Tple ent.71 D.67 prof.40

BLM - MULTIMAT No Air Tple ent.71 D.67 prof.40

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701217905078

Réf. Sonepar

00770683710

Réf. Fournisseur

683710

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose

encastré

forme

rectangulaire

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

67 mm

profondeur

40...40 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

prise d'appareil

modèle

triple

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

215 mm

largeur

75 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

3

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

12

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

étanche à l'air

Oui

fixation au crochet de luminaire

Oui

avec languettes à clou

Oui

Boîtier d'encastrement Multimat No Air triple entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, pattes de maintien métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C