Hellermanntyton - Cheville murale a frapper pour trou D 7 a 8 mm en PA6HIR noir - LOK01

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 44 mm

  • largeur - 12 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - avec pied sapin

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

5022660019517

Réf. Sonepar

00816001951

Réf. Fournisseur

151-80110

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur

44 mm

largeur

12 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à

9 mm

type de fixation

avec pied sapin

couleur

noir

hauteur

12 mm

diamètre trou de fixation

7 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-40...80 °C

Cheville murale à frapper pour trou Ø 7 à 8 mm pour collier d'installation de largeur 9 mm en PA66 noir - LOK01, 44.0 mm par 12.0 mm, Polyamide 85°C Noir, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Les chevilles murales LOK, combinées à un collier d'installation de largeur 9 mm, peuvent servir aussi bien en intérieur qu'en extérieur.Elles sont utilisées pour des applications diverses et variées : du maintien de plantes grimpantes, à la sécurisation des câbles fixés sur les façades de bâtiments.En complément des colliers Robusto, la cheville murale LOK01 en PA11 bénéficie de tous les atouts de cette matière : souplesse, résistance aux UV, résistance chimique et comportement stable sur une large plage de températures.Chevilles murales à combiner avec un collier de largeur max. 9 mmAdaptées à une large gamme de matériaux : béton, brique, boisMise en place par simple enfoncement dans des trous de Ø 7 ou 8 mmVersion LOK01B conçue pour des matériaux meubles et des trous de Ø 6 mmVersion LOK05 avec une tête surélevée faisant office d'entretoise et offrant un espace supplémentaire entre les câbles à maintenir et le murVersion LOKP01 en PA11, pour une facilité de mise en place et une résistance accrue aux UV