Yuasa - Batterie stat etanche au plomb NP 7Ah 12V - bac standard origine TW

Yuasa - Batterie stat etanche au plomb NP 7Ah 12V - bac standard origine TW

GS YUASA BATTERY FRANCE SAS

Réf. fabricant NP7-12

Réf. Sonepar 00894000013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

  • type - stationnaire

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 7.2 Ah

  • application - secours / floating

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5050694018589

Réf. Sonepar

00894000013

Réf. Fournisseur

NP7-12

Réf. Commerciale

Yuasa

modèle

plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)

type

stationnaire

tension nominale

12 V

capacité en 20h

7.2 Ah

application

secours / floating

adapté à un large champ d'application

Oui

connecteur

Faston 4,8

longueur

151 mm

largeur

65 mm

hauteur, borne comprise

97.5 mm

poids

2.2 kg

durée de vie à 20°C

5 an

durée de vie certifiée Eurobat

Oui

Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP 7Ah -12V dimensions = l 151 x l 65 x h 97,5 duree de vie = 5 ans