Castel - Ceinture inox pour les portiers XE petits modeles (hauteur 280 mm)

Castel - Ceinture inox pour les portiers XE petits modeles (hauteur 280 mm)

CASTEL

Réf. fabricant 590.9200

Réf. Sonepar 01082000674


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701221800130

Réf. Sonepar

01082000674

Réf. Fournisseur

590.9200

Réf. Commerciale

Castel

composition

boîtier apparent

nombre d'unités

1

sens de montage

vertical

matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable

sans halogène

Oui

traitement de la surface

autre

couleur

acier inoxydable

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP65

largeur d'appareil

145.5 mm

hauteur d'appareil

280.5 mm

profondeur d'appareil

72 mm

Ceinture inox pour les portiers XE petits modèles (hauteur 280 mm)