PM Flex - PREFILBLEU dm.16 3x1,5 bleu-rouge-vert-jaune H07V-U

PM Flex - PREFILBLEU dm.16 3x1,5 bleu-rouge-vert-jaune H07V-U

PM FLEX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 10.7 mm

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - bleu

  • diamètre externe - 16 mm

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8027788383363

Réf. Sonepar

01287000347

Réf. Fournisseur

F1U15BRT

Réf. Commerciale

PM Flex

diamètre intérieur

10.7 mm

nombre de fils de la conduite de fil

3

matériau

polypropylène (PP)

couleur

bleu

diamètre externe

16 mm

section nominale du conducteur

1.5...1.5 mm²

sans halogène

Oui

tenue à la flexion

flexible

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

montage encastré

Oui

apparent

Non

sur bois

Oui

paroi creuse

Non

installation sur du béton

Non

installation de machines et d'équipements

Non

installation en sous-sol (chape de béton)

Non

installation extérieure

Non

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante

Oui

nombre de fils du câble de courant fort

3

PREFILBLEU dm.16 3x1,5 bleu-rouge-vert-jaune H07V-U