Nice - Emetteur ERA One 2 canaux rolling code

Nice - Emetteur ERA One 2 canaux rolling code

NICE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • couverture - 200 m

  • nombre de commandes - 2

  • indice de protection (IP) - IP40

  • système Rollingcode - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8032595795735

Réf. Sonepar

01813000941

Réf. Fournisseur

ON2E

Réf. Commerciale

Nice

fréquence radio

433.92 MHz

couverture

200 m

nombre de commandes

2

indice de protection (IP)

IP40

système Rollingcode

Oui

longueur de code (bit)

72

avec émetteur radio manuel

Oui

couvercle de protection du clavier

Non

alimentation en courant

pile non-rechargeable

Emetteur ERA One 2 canaux, 433,92 MHz rolling code, gestion des codes d'activation et des certificats, auto-apprentissage et récepteur de proximité intégré. Elegant et commode, utilisable comme porte-clés raffiné, fixable au mur ou sur le