Schneider Electric - Multifix DCL, douille de chantier pour ampoule a culot E27 + fiche 2P+T DCL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 6 A
matériau - plastique
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3606480149450
Réf. Sonepar
01887014945
Réf. Fournisseur
ALB68011
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
couleur
blanc
nombre de pôles
2
courant nominal
6 A
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
tension nominale
250 V
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Multifix DCL - douille de chantier pour ampoule à culot E27 + fiche 2P+T DCL - H87mmxL51mmxP38mm - courant nominal : 6A - raccordement : bornes à vis
Les Atouts de l'article:
Dispositif de connexion luminaire, le DCL est indispensable dans votre travail au quotidien afin de raccorder des luminaires à votre circuit électrique Pensée pour une installation optimale, la gamme Multifix de Schneider Electric vous permet une fixation facile : la fiche DCL est à raccordement à vis Cette douille de chantier s'enfiche dans un connecteur DCL et est fournie avec une fiche DCL pour raccorder un luminaire Elle convient pour un culot de lampe E27 Les configurations des pôles de la prise sont les suivantes : - 2P+T,- Tension nominale de 250 V CA,- Coutant nominal de 6A De couleur blanche RAL 9010, ce DCL passe partout pour plus de discrétion, et pour s'accorder à tous les intérieurs