Schneider Electric - Multifix air, boite etanche 3 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - ovale

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3606480302787

Réf. Sonepar

01887030278

Réf. Fournisseur

IMT35031

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

encastré

forme

ovale

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

garnissage

sans

diamètre

67 mm

profondeur

39...39 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

triple

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

215 mm

largeur

71 mm

profondeur intérieure

39 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

3

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

pour diamètre du tube

20 mm

pour diamètre de câble

16...25 mm

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

4

nombre d'embouts fournis

0

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

Degré de protection (NEMA)

1

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Oui

section de conducteur max.

0 mm²

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Oui

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

autre

Multifix Air - Boîte d'encastrement étanche à l'air - 3 postes - Ø 67mm prof. 40mm entraxe 71mm - sans couvercle - Tenue au feu 850°C - HxLxP (mm) 71 x 215 x 39

Les Atouts de l'article:

La boîte d'encastrement Multifix Air 3 postes s'installe dans les cloisons creuses par vis et par griffes, permettant ainsi de fixer vos appareillages muraux. Etanche à l'air, cette boîte d'encastrement dispose d'un entraxe de 71 mm, d'un diamètre de 67 mm et d'une profondeur de 40 mm. La boîte IMT35031 diminue de 95% les fuites d'air en comparaison aux boîtes classiques. Livrée avec des vis longues à empreinte Phillips, la boîte IMT35031 de couleur blanc polaire est ainsi complète et prête à l'emploi. Rapide d'installation, elle facilite ainsi la qualité et le confort de pose. La boîte d'encastrement étanche à l'air IMT35031 est dotée d'un système anti-rotation et de 8 entrées de câble prédécoupées avec des membranes souples. IMT35031 est un produit fiable et facile d'installation. Cette boîte 3 postes peut se poser à la verticale comme à l'horizontale. Elle est solide, ne se fissure pas et son système anti-rotation permet de la stabiliser sur tous types de cloisons creuses. Ses membranes souples viennent parfaitement épouser la forme de la gaine ou du câble qui les perfore. La boîte étanche est solide et ne se fissure pas Cette boîte d'encastrement est certifiée Green Premium et est conforme à la RT2012, la RE2020 ainsi qu'à la norme européenne EN60670-1. Sans halogènes, elle dispose d'un ratio de recyclabilité potentielle évalué à 79%.

Les Atouts de la gamme:

La gamme innovante Multifix air est constituée de boîtes d'encastrement permettant une installation sans échange d'air notamment grâce à ses membranes souples. Offrant une promesse de robustesse et de fiabilité, cette gamme permet d'optimiser la fixation de votre appareillage électrique sur les cloisons creuses grâce à son système anti-rotation.