Schneider Electric - D-Life - voyant pour commande simple - loca ou temoin - 8..32V - multicolore

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - autre

  • tension nominale (Un) - 8...32 V

  • courant nominal - 0.0014 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480307454

Réf. Sonepar

01887030745

Réf. Fournisseur

MTN3921-0000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application

bouton à contact maintenu

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

autre

tension nominale (Un)

8...32 V

courant nominal

0.0014 A

source lumineuse fournie

Oui

douille

socle d'enfichage

consommation électrique nominale

1.4 mA

D-Life - Voyant de rechange pour commande simple - Voyant de localisation ou témoin - 8…32V - Multicolore - Rouge, bleu et vert - Combinaison possible via 3 commutateurs

Les Atouts de l'article:

La gamme d'interrupteurs Merten de Schneider Electric fait partie de la gamme D-Life au design élégant et raffiné, qui incarne l'innovation et la distinction. Ce bouton poussoir lumineux MTN3921-0000 offre confort et praticité. Cet interrupteur dispose d'une lampe LED. Il est fabriqué sans métaux lourds, dans le respect de l'environnement. Il dispose d'une tension assignée d'emploi de 8 à 32V. Produit écologique, cet appareillage ne contient pas de mercure. Il pourra être complété d'une plaque de finition Merten System M, Merten Artec ou Merten Antique, pour un rendu très abouti.