Schneider Electric - Odace - permutateur - blanc - 10A

Réf. fabricant S520205
Réf. Sonepar 01887031799
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - permutateur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480317996
Réf. Sonepar
01887031799
Réf. Fournisseur
S520205
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
permutateur
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
0
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
type d'éclairage
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
profondeur d'encastrement
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
25 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - permutateur - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 4x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de prises et d'interrupteurs alliant praticité et efficacité, Odace de Schneider Electric s'adapte aux intérieurs les plus soignés Ce permutateur blanc 10 A permet le croisement de deux lignes électriques En effet, il est principalement utilisé pour augmenter le nombre de commandes d'un va-et-vient Distinguée et raffinée, cette commande d'éclairage simple se fixe en toute simplicité par vis, pour vous garantir un vrai confort d'installation Doté d'un raccord d'alimentation interne, cet interrupteur dispose d'une fonction marche/arrêt Permutateur encastré, il est conçu en toute robustesse (façade thermoplastique ABS-anti UV) pour une excellente durabilité Sa finition brillante reflète l'élégance de la gamme Odace et la volonté de Schneider Electric de satisfaire les exigences esthétiques modernes, en toute sécurité Une jolie plaque de finition (vendue séparément) viendra parfaire l'installation en toute élégance